アークランズ
ARC ジスク用カップブラシ 75mm 鋼線
一般金属の平面部の研磨、サビ取りにご使用頂けます。
仕様
●用途:一般金属の平面部の研磨、サビ取り●呼びサイズ:75mm●ネジ径:M10x1.5●鋼線:0.3mm●毛量UPタイプ●最高使用回転数:12,000r.p.m.●適用研磨物:鋼材、鋳物
アズワン品番
68-4577-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84108510
JA-1150
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください