曜日別特売

ARC 超強力ネズミ駆除機 ラットリペラーW

ARC 超強力ネズミ駆除機 ラットリペラーW - アークランズ

ネズミのいやがる超音波でネズミを撃退し、さらに周波数を自動的に変化させネズミの慣れを防ぎ、衝撃を与える事によりネズミの神経系を麻痺させてネズミの撃退力を倍増させています。
イヌ、ネコなどのペットには無害です。

仕様●用途:ネズミの忌避機●電源:AC100V ACアダプター付●消費電力:1.5W●出力周波数:30KHz~65KHz●送出音圧:260dB●放射角度:260度アズワン品番68-4534-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84302516713075
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする