曜日別特売

凍結用アンプル 1ケース 50本入 662シリーズ

凍結用アンプル 1ケース 50本入 662シリーズ - 日本理化学器械(NRK)

アンプルの寸法は変更する事があります。

仕様●径×球高×全長:20×55×145mm●容量:10mL●コード番号:662-1010アズワン品番68-0958-66内容量1ケース(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84379690662-1010
40,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする