岩崎工業
アローラポットシリーズ アローラポット1500 W 1ケース 5個×6小箱入
パッキン付の密封度の高いパスタ用容器
一人前と二人前のバスタ計量用の2種類の穴開き内フタ付き
透明なので中身がクリアに見えます。
スッキリしたデザインなのでキッチンインテリアの一部としても活躍します。
仕様
●色番:W●単品サイズ:幅107×奥行0×高さ298mm●商品重量(g):393●容量(mL):1500●材質:本体/AS樹脂・フタ/ポリプロピレン・内フタ/ポリエチレン・パッキン/シリコーン●対象(パッキン品番):G-690N●生産地:ベトナム製
アズワン品番
68-4072-71
内容量
1ケース(6箱×5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84073196
-
¥
41,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください