曜日別特売

ナチュラルキーパーシリーズ ソーサーL N 1ケース 5個×6小箱入

ナチュラルキーパーシリーズ ソーサーL N 1ケース 5個×6小箱入 - 岩崎工業

本体の満水容量が2.1Lの液体保存容器です。
取っ手は無く本体をつかんで持つスリムタイプで、サイドに目盛の刻印があります。
フタはシールタイプでキャップと空気穴の栓を開けて使用します。
水やお茶だけでなく、だし汁やつゆなどの保管に適しています。
業務用としてもロングセラーでご愛顧いただいています。
電子レンジや食器洗い乾燥機には使えません。
熱湯を入れる事はできません。

仕様●色番:N●単品サイズ:幅188×奥行94×高さ263mm●商品重量(g):258●容量(mL):2100●材質:本体/ポリプロピレン・フタ、キャップ/ポリエチレン●生産地:ベトナム製アズワン品番68-4071-62内容量1ケース(6箱×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84073126-
27,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする