耐熱ガラス製オーバル皿1100 12個入

耐熱ガラス製オーバル皿1100 12個入 - HARIO耐熱ガラス製オーバル皿1100 12個入 - HARIO耐熱ガラス製オーバル皿1100 12個入 - HARIO耐熱ガラス製オーバル皿1100 12個入 - HARIO耐熱ガラス製オーバル皿1100 12個入 - HARIO耐熱ガラス製オーバル皿1100 12個入 - HARIO耐熱ガラス製オーバル皿1100 12個入 - HARIO

ウェーブ形状で持ちやすい大容量オーバル皿。
大容量のオーバル形状で、魚丸ごと1匹を使ったアクアパッツァやグラタン等大皿感覚でご使用いただけます。
ウェーブ形状で持ちやすいデザインです。
スタッキングも可能です。

仕様●商品寸法(mm):W180×D250×H50●満水容量(mL):1,100●材質:本体/耐熱ガラス●箱サイズ(mm):W540×D395×H220アズワン品番67-3056-78内容量1箱(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84612336HOV-110-BK
19,200
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする