耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入

耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 - HARIO耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 - HARIO耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 - HARIO耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 - HARIO耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 - HARIO耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 - HARIO耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 - HARIO耐熱ガラス製密閉保存容器・角250 36個入 - HARIO

角型密閉保存容器耐熱ガラス製密閉保存容器・角はパッキンが付いているので密閉性の高い保存容器です。フタの空気弁を上に引き上げると電子レンジでの使用が可能です。保存する場合は空気弁を下に押し下げます。フタを外してオーブン使用も可能です。

仕様●商品寸法(mm):W108×D108×H57●満水容量(mL):250●材質:本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレンパッキン・空気弁/シリコーンゴム●原産国:ガラス/ 日本製、フタ・パッキン・栓/ 中国製アズワン品番67-3056-95内容量1箱(36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84612449KSTM-25-TW
36,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする