ザル付保存容器S グリーン

ザル付保存容器S グリーン - スケーター

残ったご飯をこの容器に入れて冷凍しておけば電子レンジのそのまま温めなおしができます。
ザルの効果で蒸気が循環しベタつかずふっくらと仕上がります。
お茶碗約一杯分のコンパクト設計。
容器に取っ手が付いて冷蔵庫の出し入れ簡単。

仕様●商品サイズ:143×105×38mm●容量:260mL●材質:本体・スノコ/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン●耐熱温度:120度アズワン品番68-0515-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84066029SZR2
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする