曜日別特売

バターカッター付バターケース ベーシック

バターカッター付バターケース ベーシック - スケーターバターカッター付バターケース ベーシック - スケーターバターカッター付バターケース ベーシック - スケーター

バターを計量する手間のいらない、バターカッター付きバターケース。
市販の200gバターを約5g・約10gに切り出せるバターカッターが収納されています。
バターカッターは専用スペースに清潔に収納。
バターケースのトレーはバターすべり止め加工付き。
市販バター厚み35mmまでが入ります。
※対応バターサイズ:約W15×D7×H3.5cm以内

仕様●商品サイズ:ケース/95×165×57mm、カッター/35×129×14mm●材質:ケース本体・ケーストレー/ポリプロピレン(耐熱温度140度)、ケースフタ・カッター本体/AS樹脂(耐熱温度80度)、カッタースライダー/ポリプロピレン(耐熱温度120度)●※自動食器洗浄機、食器乾燥機の使用はしないでください。●冷えて硬すぎるバターをカットすると、カッターが破損する恐れがあります。●電子レンジ使用の際はフタ・バターカッターを外してください。アズワン品番68-0515-31内容量1個
注意
●※自動食器洗浄機、食器乾燥機の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84441965KBTC1
850
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする