曜日別特売

フタをしたまま使える保存容器 アソート

フタをしたまま使える保存容器 アソート - スケーターフタをしたまま使える保存容器 アソート - スケーターフタをしたまま使える保存容器 アソート - スケーター

エア抜き孔&ストッパー付きなのでフタをしたまま電子レンジOK。
食材が押し潰れにくいふわっとフタ。
積み重ねて使えて冷蔵庫の中もスッキリ。
収納時もコンパクトに収納出来ます。
食洗機対応

仕様●商品サイズ:198×132×60mm●容量:700mL●重量:85g(1個当たり)●材質:フタ・本体/ポリプロピレン(耐熱温度-20~140度)●※この容器は完全密封ではありません。水分のでる食品を保存の際はご注意ください。●※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。●※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。アズワン品番68-0515-03内容量1個
注意
●※この容器は完全密封ではありません。水分のでる食品を保存の際はご注意ください。●※煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。●※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84066020FCNN7
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする