曜日別特売

真空ポンプ

真空ポンプ - スケーター

真空保存容器用 真空ポンプです。これを使えば簡単に真空状態にできます。※BBR4N、BOH3用

仕様●商品サイズ:41×64×137mm●重さ:50g●材質:ハンドル・本体・支柱/ABS樹脂、Oリング/シリコーンゴム、ジョイント部/ポリエチレン(吐出容量:40cc)アズワン品番68-0514-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84441947PUM1
650
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする