曜日別特売

全型のり保存容器 ベーシック

全型のり保存容器 ベーシック - スケーター全型のり保存容器 ベーシック - スケーター全型のり保存容器 ベーシック - スケーター

全型サイズのパッケージごと収納できる海苔保存容器。
平置き・縦置きが出来る2WAY仕様。
4ロックで密閉するパッキン付きフタ。
全型10枚入りが4袋程収納※パッケージの形状により入らない場合もあります。
お茶パック・乾物食品などの保存にも便利。

仕様●商品サイズ:254×254×高さ55mm●材質:フタ/AS樹脂(耐熱温度80度)、本体・止具/ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度140度)●自動食器洗浄機・食器乾燥機・冷凍庫・電子レンジの使用はしないでくださいアズワン品番68-0515-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84441956NOST1
2,250
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする