曜日別特売

スチームトラップ コネクターシリーズ

スチームトラップ コネクターシリーズ - ヨシタケ

長寿命でメンテナンスフリー
小型、軽量
凍結に強い
腐食に非常に強い
トラップと配管部が別々のため、トラップ交換時の省力化を実現
コネクターは別売りとなっております。コネクターは、用途に合わせてお選び下さい。

仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:2.8MPa●最高使用温度:427℃●接続:JIS Rcアズワン品番68-0465-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844458492010-14
125,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする