曜日別特売

ダクタイル製 ベローズシールバルブ 150A

ダクタイル製 ベローズシールバルブ 150A - ヨシタケダクタイル製 ベローズシールバルブ 150A - ヨシタケ

10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。

仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●全長(mm):406●高さ(mm):427●ハンドル径D(mm):400●最高許容圧力(MPa):1.4●適応流体:蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体●最高温度:300℃●接続:JIS 10KFF 使用圧力と使用温度との関係はJIS B2051 圧力-温度基準による●材質/仕上:本体:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ボンネット:ダクタイル鋳鉄(FCD400)、ベローズ:SUS●使用圧力と使用温度との関係は、JIS B2051圧力-温度基準によります。●原産国:タイ●コード番号:145-7374アズワン品番67-5566-16内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84106726BSV-10F-150A
367,000
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする