三共コーポレーション
H&H HV-401B ワンタッチクイックバイス 65
加工物を瞬時に固定できるクイックスライド機構付き!
ホビー・軽作業・メンテナンスなど幅広く使えます。
作業台に設置溝付き。
V溝加工。
作業効率UP。
仕様
●台座サイズ:約133×約115mm●固定幅:約90mm●口金幅:約65mm●最大口開き:約65mm※ボルト取付時:約60mm●全長:約300mm●重量:約470g
アズワン品番
67-9347-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84387338
#350129
¥2,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください