細胞保存液 ソホロクライオ

細胞保存液 ソホロクライオ - SARAYA(サラヤ)

サラヤ独自原料であるバイオサーファクタント、ソホロースリピッド※(SOFORO)を配合したDMSOフリーの細胞用凍結保存液です。
※ソホロースリピッド:発酵により作られる氷晶形成の抑制効果がある糖脂質
培養培地と1:1で混ぜるだけで凍結保存が可能です。
細胞の性質に影響がなく、凍結保存が可能です。
DMSOや動物由来の成分を一切含みません。
細胞毒性が低く、解凍後除去せずそのまま培養可能です。

仕様●材質:容器:PETG●付属品:使用説明書●ボトルサイズ:W39×D39×H64mm●ボトル重量:46g保存環境冷蔵アズワン品番67-5999-43内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8441856745206
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする