VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモスクエアペトリディッシュ 1箱 10枚×24包入
透明性に優れており観察等に適しています。
底部に目盛付のグリッドが入っており、観察時に指標として使用可能です。
仕様
●外寸法(mm):126.4×126.4×20●培養面積(cm2):139●入数:1箱(10枚/包×24包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●グリッドサイズ:18×18mm(6×6グリッド)●内寸法:118.70×118.70×11.60mm●滅菌済(SAL 10^-6)
アズワン品番
4-5746-01
内容量
1箱(24包×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84299734
VSD-126
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください