接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さいサイズでも扱いやすい形状です。
USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。
仕様●ディッシュサイズ(mm)※1:Φ58×14●センターウェルサイズ(mm):Φ21.7●入数:1箱(10枚/包×50包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●センターウェル●※1 リッド含まず。●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。アズワン品番4-5744-01内容量1箱(50包×10枚)