NIP(ニッピ)
パワーマッシャーⅡ
バイオマッシャーⅡ・Ⅲ・Ⅴ・SPの専用電動撹拌機です。
ギヤーを内蔵した高トルクの電動撹拌機です。
大量サンプルの破砕、手作業では困難な破砕もサポートします。
単3電池を2本使用します。
仕様
●滅菌:未滅菌●入数:1台(紙箱入り)●内容物:パワーマッシャーⅡ×1、シャフト付き撹拌棒グリップ(予備)×1、単3形乾電池×2、バイオマッシャーⅡ(サンプル)×1、バイオマッシャーⅢ(サンプル)×1●材質:本体・トリガースイッチ(ABS樹脂)、チャック・コレット(真ちゅう)、撹拌棒グリップのシャフト(ステンレス)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)●電源:1.5V単3形乾電池(R6)2本●重量:約92g(電池を除く)●寸法:約103×143×34mm●回転数:約450回転/分●紙箱サイズ:W270×D150×H40mm●旧商品コード:891300
アズワン品番
67-6868-05
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84415119
893002
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください