30×10mm 組織培養処理ディッシュ 15mm ガラス底 5個×10パック入

30×10mm 組織培養処理ディッシュ 15mm ガラス底 5個×10パック入 - Celltreat30×10mm 組織培養処理ディッシュ 15mm ガラス底 5個×10パック入 - Celltreat

移動させずに細胞を観察できます。
光学的に透明なホウ酸ガラスを使用し、底の厚さは15mmです。
凹型で安定したホウケイ酸ガラスの底は光学的に透明で、細胞培養や顕微鏡、イメージングに理想的なマイクロウェルを提供します。
細胞毒性を持たない医療用接着剤は、細胞の成長を阻害しません。
30mmディッシュは底部がオフセットされており、取り扱いが容易です。
30mmディッシュの蓋には、ガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるスタッキングリングが付いています。

仕様●サイズ:幅34.00×奥行34.00×高さ10.00mm●ノンパイロジェニック●色:透明●材質:外側/ポリスチレン、内側/ガラス●形状:平底●底面の面積:1.77cm2●TC処理済●容量:1.4~3.7mLアズワン品番68-0320-72内容量1箱(10パック×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84070177229632
55,800
55,799
61,379(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする