曜日別特売

500mL培地ボトル スクエア PETG 滅菌 24個入

500mL培地ボトル スクエア PETG 滅菌 24個入 - Celltreat
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。
正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。
PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。
PETGボトルには、目盛りが成形されています。
すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能
「ETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80℃~60℃

仕様●サイズ(W×D×H):76.8×76.8×173.5mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/透明、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリエチレンテレフタレート、キャップ/HDPE●容量:650mL●目盛り付●RNase/Dnase Freeアズワン品番68-0311-55内容量1箱(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84295480229788
53,600
52,980
値下げ
58,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする