850cm2 組織培養処理ローラーボトル、ベントキャップ、滅菌済み 1箱 40個入

850cm2 組織培養処理ローラーボトル、ベントキャップ、滅菌済み 1箱 40個入 - Celltreat

229385がより多く入ったものです
仕様は229385と同一です。
握りやすい大型ローレットキャップ
オープンシステム用ベントキャップ
ベントキャップには0.22μmの疎水性膜を採用
医療グレードのバージンポリスチレンから製造
組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に適しています
読みやすい黒色印刷目盛り
滅菌済み真空バッグ1袋に20本包装、ダストバッグ2層付き

仕様●サイズ(W×D×H):116.00×116.00×273.50mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/クリア、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリスチレン、キャップ/HDPE●滅菌済み●容量:2000mLアズワン品番68-4109-24内容量1箱(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84308229229385B
168,900
168,899
185,789(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする