スライドトレイ Slide Tray, 8 Place, White 6個入

スライドトレイ Slide Tray, 8 Place, White 6個入 - Celltreat

スライドトレイは、スライドを扱うための丈夫で耐久性のある方法です。
トレイの奥行きは、CELLTREATチャンバースライドに合うように設計されています。
トレイの側面には、内容物を書き込んだり、ラベルを貼ったりできる広いスペースがあります。
トレイは、スライドにアクセスしやすいように、凹みを設けています。
トレイデザインにより、積み重ねが可能で、積み重ねると、上のトレイが下のトレイに完全に支持されます
トレイのスタッキングデザインにより、スライドを分離・保護することができます。

仕様●サイズ:76mm×27.6mm×11.3mm●色:白●ポリプロピレン製●RNase/Dnaseフリーアズワン品番67-3087-71内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84037015229167
39,200
39,199
43,119(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする