ローラーボトル キャップのみ-ベント付きキャップ 滅菌 24個入

ローラーボトル キャップのみ-ベント付きキャップ 滅菌 24個入 - Celltreat

ギザギザで握りやすいキャップです。

仕様●サイズ(W×D×H):53.00×53.00×25.40mm●Non-pyrogenic●色:緑●材質:HDPE●RNase/DNase Freeアズワン品番68-0311-66内容量1箱(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84373250229391
26,600
26,599
29,259(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする