2Dバーコード付クライオチューブ Internal thread 4.0mL

2Dバーコード付クライオチューブ Internal thread 4.0mL Micronic Europe B.V. 2Dバーコード付クライオチューブ Internal thread 4.0mL Micronic Europe B.V.

チューブ底面にレーザーエッチング加工で2Dバーコード印刷をしているため、2Dバーコードによるサンプル管理が可能です。
ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。
クラス7クリーンルームで製造しています。
DNA/RNA/Pyrogen Free

仕様●仕様:平底、チューブ+キャップ●入数:480本(キャップつき)●ファーマット:48well format●材質:Highest purity polypropylene●底面に2次元バーコード付き●サイズ:Tube hight/44mm、Tube hight with Screw cap/51mm●使用温度範囲:液体窒素気相~+100℃●Internal Threadタイプ アズワン品番4-1087-67 内容量1本(480本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84381650 MP52440-Z20
85,000
84,980
93,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする