FastGene
細胞培養ディッシュ 240枚/箱
観察の際に障害になる刻印が一切ありません。
ISO品質マネージメントシステムと金型製作から成形までの一貫生産により、ハイクオリティーな製品に仕上げています。
仕様
●細胞培養用親水化処理済み●培養面積:56.7平方センチ●包装単位:10個×24袋●滅菌済み(電子線)●外径:100mm●内径:90mm●全長:20mm●材質(本体):ポリスチレン
アズワン品番
68-4033-41
内容量
1箱(240枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84055897
FG-2090
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください