曜日別特売

205x480x178mm パーツトレー ESD/12個

205x480x178mm パーツトレー ESD/12個 - エスコ205x480x178mm パーツトレー ESD/12個 - エスコ205x480x178mm パーツトレー ESD/12個 - エスコ205x480x178mm パーツトレー ESD/12個 - エスコ205x480x178mm パーツトレー ESD/12個 - エスコ205x480x178mm パーツトレー ESD/12個 - エスコ

ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に適しています
同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-5とも左右連結できます)
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
ラベル付き

仕様●材質:ESD 樹脂●外寸(W×D×H):205×480×178mm●内寸(W×D×H):166×425×170mm●容量:10L●耐荷重:30kg(1個あたり)●重量:942g●付属品:縦連結用アタッチメントアズワン品番68-1836-01内容量1組(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84303636EA661CT-14
オープン
29,700
32,670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする