96ディープウェルプレート用マット 角穴用 10枚入

96ディープウェルプレート用マット 角穴用 10枚入 - BIO-BIK(イナ・オプティカ)

ウェル中央部はサンプル採取用の穴あけが可能です。
96ディープウェルプレート7753-00(角穴)専用マットです。

仕様●材質・形状:シリコンラバー製・角穴用●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可●適合96ディープウェルプレート:7753-00アズワン品番67-3044-74内容量1袋(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8441509477M1-00-
12,40011,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
6006480777M1-00【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
12,40012,300
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする