コーニング
ルミネッセンス96ウェルプレート 100枚入
スカートの高さが統一されており、ロボットで保持しやすくなっています
一般的な有機溶媒(例:DMSO、エタノール、メタノール)に耐性があります
仕様
●プレートフォーマット:96 ウェル ●プレート色:白 ●材質:ポリプロピレン●ウェルボトム:ラウンド ●ウェル容量:360 μL ●推奨ワーキングボリューム:75-200u μL ●非滅菌●ケース入数:100 / 箱
アズワン品番
63-8589-11
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84610209
3355
¥
58,420
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください