曜日別特売

96ウェルマイクロプレート PP U底 ナチュラル 1箱 10個×12包入

96ウェルマイクロプレート PP U底 ナチュラル 1箱 10個×12包入 - Thermo Scientific Nalgene

低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している
タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現
1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能
DNase/RNaseフリー

仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番3-1693-59内容量1箱(12包×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84414175267245
59,980
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする