Thermo Scientific Nalgene
イムノロックウェルモジュールプレート C8スターウェル マキシソープ クリア 1箱 10個×6包入
モジュールを1ウェルまで分割することが可能
各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能
ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要
フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様
●クリア●材質:モジュール/PS、フレーム/ABS(アクリルニトリル-ブタジエン-スチレン)●ウェル形状・数:C8スターウェル●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの使用容量(μL):200●1ウェルの総表面積(cm2):3.1●外寸(mm):128×86※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番
68-2009-38
内容量
1箱(6包×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84067079
448526
¥
139,580
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください