経済的かつ高収率で迅速な機器4分以内に95%のDNA・RNAの溶出ができます。6つの異なるサンプルを同時に適用できます0.2~0.5mlの緩衝液で溶出に十分です(高濃度)使用例:アガロースゲルからDNAやRNAを抽出します。1時間以内にサンプルを精製することが可能です。溶出が不完全な場合は緩衝液を交換して2回目の試行が可能です。サンプルプレートには使い捨てパラフィルムを使用しているため、コンタミネーションの心配はありません。溶出には0.2~0.5mlの緩衝液で十分です。