アークランズ
WIZ'A パーツボックス 大
取っ手付きで持ち運びがしやすいです。
半透明ケースのため中身が分かりやすいです。
大きさの違うブロックで作業用パーツが仕分けしやすいです。
仕様
●耐荷重:20kg●幅:490mm●奥行:420mm●高さ:115mm●取っ手付き●12ブロックの仕分け●半透明ケース●用途:工具部品やDIY用品などの小物入れに
アズワン品番
68-0761-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84086259
WL3086-B
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください