FastGene
384ウェル PCRプレート フルスカート 50枚
384ウェル PCRプレート(フルスカート)
仕様
●使用温度範囲:-20~+120℃●PCRプレート形状:フルスカート●ウェル数:384ウェル●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●材質(本体):ポリプロピレン●入数:50枚
アズワン品番
68-4033-27
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84423607
FG-0384P
¥
30,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください