曜日別特売

ビオラモ細胞培養プレート 4ウェル 1箱 4枚×30包入

ビオラモ細胞培養プレート 4ウェル 1箱 4枚×30包入 - VIOLAMO(ビオラモ)

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。
表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。

仕様●サイズ(mm):66×66×12●培養面積(1ウェル)(cm2):2.00●入数:1箱(4枚/包×30包入)●ワーキングボリューム:1.00mL(1ウェル)●ウェル直径:Φ15.80mm●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。アズワン品番4-5745-01内容量1箱(30包×4枚)
注意
●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301019VTC-P4
15,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする