曜日別特売

ステン半固形物サンプラー コンパクト 1.6×12.5×18.0cmL

ステン半固形物サンプラー コンパクト 1.6×12.5×18.0cmL - アズワンステン半固形物サンプラー コンパクト 1.6×12.5×18.0cmL - アズワン

チーズ、バター、ワックスやグリス等の半固形物を水平方向に採取するサンプラーです。
挿入しやすい半円テーパー状のオールステンレス製で、捻じ込みやすいT型ハンドル付きです。
採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。

仕様●採取部最大幅×採取部長×全長:1.6×12.5×18.0cm●材質:SUS304●重量:100gアズワン品番67-5201-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84099385OB53110001
23,500
23,400
25,740(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする