地下水採水器 ステンレス製 1000mL

地下水採水器 ステンレス製 1000mL - 宮本理研工業

地下水採水器 メッセンジャー不要
ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。
ステンレス製(SUS製304)は激しい衝撃にも強く頑丈です。(採水口に異物混入防止用のSUS製ネットを装着しています)

仕様●内容量:1000mL●高さ(吊下げ部含む):1010mm●質量:2300g●外径:Φ43mm●材質●▼本体:SUS304●▼フタ:SUS304+シリコンパッキンアズワン品番68-0954-06内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84032289US-1000
84,700
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする