BIO-BIK(イナ・オプティカ)
カルチャーチューブ 4mL 500本入
キャップは2つのポジションにより、サンプルの通気と密閉が可能です。
目盛り付きです。
仕様
●容量:4mL●材質:チューブ:ポリプロピレン・キャップ:ポリエチレン●チューブ全長:75mm●チューブ内径:10mm●チューブ外径:12mm●キャップ外径:16mm●キャップ高さ:14mm●キャップ時全長:78.5mm●最大遠心力:3,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●ガンマ線滅菌済
アズワン品番
67-4743-92
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84441405
T415-2A
¥
31,100
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください