メタルフリーチューブ 丸底 1.5mL 500本入

メタルフリーチューブ 丸底 1.5mL 500本入 - ラブコンメタルフリーチューブ 丸底 1.5mL 500本入 - ラブコン

クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。
ゲートフリー設計により底面のサンプルも見やすくなっています。
書き込み可能なフラットキャップです。
チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。
開閉に便利なチャック付袋入りです。

仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:40,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●一般的な微量金属の含有率が、1ppb(10億分の1)以下のレベルであることがICP-MS検査によって実証されています。※検査に含まれるmetalは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、カリウム、リチウム、鉛、セレン、カドミウム、水銀、砒素です。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可アズワン品番67-5763-72内容量1袋(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844211483014-870
5,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする