曜日別特売

2DTri-codeチューブ側面コード有 0.5mL キャップ無 バーコードラック 1箱 96本×5ラック

2DTri-codeチューブ側面コード有 0.5mL キャップ無 バーコードラック 1箱 96本×5ラック - MATRIX2DTri-codeチューブ側面コード有 0.5mL キャップ無 バーコードラック 1箱 96本×5ラック - MATRIX

サンプリングロスの少ないV底
Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
ラックの背面を除く3面にバーコード、2Dコード、目視可能文字の3種を印字(レーザー加工)
スクリューキャップ
セプタムシール

仕様●材質チューブ:本体・キャップ/PP、ガスケット/TPE●材質ラック:本体/PP、フタ/PC●使用可能温度範囲:-180~121℃(スクリューキャップ使用時)、-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)●キャップカラー:-●フォーマット:96●未滅菌●1Dコード付●ラック付●チューブ付●キャップ:-●包装:96本×5ラック●ラック高さ:44.3mmアズワン品番68-2009-67内容量1箱(5ラック×96本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843853083745NS-WP1D-BR
63,200
62,980
69,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする