MX 2Dチューブ 0.2mL ScrewCap バーコード付ラック 滅菌済 480 96本×5ラック入

MX 2Dチューブ 0.2mL ScrewCap バーコード付ラック 滅菌済 480 96本×5ラック入 - MATRIXMX 2Dチューブ 0.2mL ScrewCap バーコード付ラック 滅菌済 480 96本×5ラック入 - MATRIXMX 2Dチューブ 0.2mL ScrewCap バーコード付ラック 滅菌済 480 96本×5ラック入 - MATRIXMX 2Dチューブ 0.2mL ScrewCap バーコード付ラック 滅菌済 480 96本×5ラック入 - MATRIX

小量サンプルの長期保存に適している
キャップと一体成型のTPE製ガスケットにより高い気密性を実現
チューブはNunc、ラックはMatrixを採用
Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー*使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
*8chデキャッパーは必ずNunc製品を選択ください。
セプタムシール

仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●バーコードラック●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×5ラック●ラック高さ:26.0mmアズワン品番67-6598-32内容量1ケース(5ラック×96本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844150063748-BR
71,760
70,980
78,078(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする