MATRIX
MX 2Dチューブ 12mL ラック 滅菌 24本×4ラック入
大容量チューブ
土壌、植物、食品などの保存に適している
スクリューキャップ
仕様
●材質チューブ●▼本体・キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-20~121℃●フォーマット:24●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:24本×4ラック●ラック高さ:107.8mm
アズワン品番
67-6599-15
内容量
1ケース(4ラック×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84613054
3775JP
¥
34,540
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください