曜日別特売

MX 2Dチューブ 1mL Screw式V底 キャップ無ラッチラック滅菌 96本×5ラック入

MX 2Dチューブ 1mL Screw式V底 キャップ無ラッチラック滅菌 96本×5ラック入 - MATRIXMX 2Dチューブ 1mL Screw式V底 キャップ無ラッチラック滅菌 96本×5ラック入 - MATRIXMX 2Dチューブ 1mL Screw式V底 キャップ無ラッチラック滅菌 96本×5ラック入 - MATRIX

サンプリングロスの少ないV底
Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
スクリューキャップ
セプタムシール

仕様●材質チューブ●▼本体:PP●▼ガスケット:TPE●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-180~121℃(スクリューキャップ使用時)、-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)●フォーマット:96●滅菌:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:-●包装:96本×5ラック●ラック高さ:58.4mmアズワン品番67-6597-84内容量1ケース(5ラック×96本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846146103742JP
46,580
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする