MATRIX
MX 2Dチューブ ガラス1.4mL V底 ラッチラック 96本×5ラック入
化学薬品耐性、耐熱性に優れたガラス製
静電気を帯びやすい粉体保存に適している
セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSealの2種から選択可能
セプタムシール
仕様
●材質チューブ●▼本体:ガラス●材質ラック●▼本体・フタ:PP●使用可能温度範囲:-180~590℃●フォーマット:96●滅菌:-●ラック:○●チューブ:○●キャップ:-●包装:96本×5ラック●ラック高さ:49.8mm
アズワン品番
67-6599-04
内容量
1ケース(5ラック×96本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84615599
3850JP
¥
174,520
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください