MATRIX
MX チューブ用 ラックのみ 12mLスクリュー用 4ラック入
大容量チューブ
土壌、植物、食品などの保存に適している
スクリューキャップ
仕様
●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-20~121℃●フォーマット:24●キャップスタイル:-●滅菌:-●チューブ:-●キャップ:-●包装:4ラック/ケース●ラック高さ:107.8mm●空ラック
アズワン品番
67-6599-16
内容量
1ケース(4ラック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84614795
4905JP
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください