MATRIX
MX バーコード付空ラッチラック 0.2mL/0.5mL2Dチューブ用 10ラック入
サンプリングロスの少ないV底
セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能
セプタムシール
仕様
●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●フォーマット:96●キャップスタイル:-●滅菌:-●チューブ:-●キャップ:-●包装:10ラック●ラック高さ:26.0mm●空ラック(3734/3735用)●バーコードラック
アズワン品番
67-6598-92
内容量
1ケース(10ラック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84615757
4898-BR
¥
18,540
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください