PCR 8-ストリップチューブ 0.2mL 分離可能 フラットキャップ付 透明 1箱 120個入

PCR 8-ストリップチューブ 0.2mL 分離可能 フラットキャップ付 透明 1箱 120個入 - Celltreat

超薄型チューブ壁が均一で効率的な熱伝達を実現
簡単に開閉できるリッドで、蒸発によるサンプルの損失を防止
角度をつけて取り付けられるストリップキャップにより、複数のストリップを同時にラックに入れたときに、蓋とヒンジが互いに干渉するのを防ぎます。
ストリップを カスタマイズするためにチューブを簡単に分離 できます。
個々のチューブには、ラベリングが容易なつや消しのフラットキャップと、RT PCRアプリケーション用の光学的に透明なフラットキャップがあります。
信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェン性であることが証明されています。
コンタミネーションのリスクを最小限に抑えるため、再密封可能な袋に入った便利なパッケージ

仕様●サイズ(D×W×H):70.00×10.00×23.00mmアズワン品番68-1903-59内容量1箱(120個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84530585230461
62,400
62,399
68,639(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする