曜日別特売

NL 2Dチューブ 2.0mL 48本×10ラック 滅菌済

NL 2Dチューブ 2.0mL 48本×10ラック 滅菌済 - Thermo Scientific NalgeneNL 2Dチューブ 2.0mL 48本×10ラック 滅菌済 - Thermo Scientific NalgeneNL 2Dチューブ 2.0mL 48本×10ラック 滅菌済 - Thermo Scientific NalgeneNL 2Dチューブ 2.0mL 48本×10ラック 滅菌済 - Thermo Scientific Nalgene

タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み
DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー
優れた滅菌性(SAL10^-6)
IATA準拠のリークテスト済み
Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉

仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.6mmアズワン品番67-6598-55内容量1ケース(10ラック×48本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84613219374221
136,480
129,800
142,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする