BIO-BIK
ストレージ12連チューブ 1.2mL 80個入
オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
仕様
●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合リアクションラック:1750-00/1750-SO/1760-00/1760-SO/1770-00/1770-SO●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SO
アズワン品番
67-4743-78
内容量
1袋(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84441545
1730-00
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください