FastGene
0.1mL シングルチューブ+フラットキャップ 1000本/袋
高品質な0.1mL PCRチューブ
フラットキャップ付き
仕様
●容量:0.1mL●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:1000本/袋
アズワン品番
68-4033-16
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84054330
FG-011F
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください